Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT165E 74HCT CMOS, 74HCT165, DIP16, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006726
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT165E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT165
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74165
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Differenz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, 74hct, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT165E, 3006726, 300-6726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    50
    50
    € 6,99*
    ab € 0,51*
    € 0,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,87*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 0,714*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.