Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC299E LOGIC, UNIV SHIFT REGISTER, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006720
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC299E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC299
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74299
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Schieberegisterfunktion: Universal
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC299E, 3006720, 300-6720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.