Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
OR-Gate
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G32DCUR IC, DUAL 2 INPUT OR GATE, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3006637
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LVC2G32DCUR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Anzahl von Elementen:
Zwei
IC-Gehäuse / Bauform:
VSSOP
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LVC
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
1.65 V
Logikfunktion:
OR-Gatter
Produktpalette:
74LVC2G32
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Ausgangsstrom:
32 mA
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
OR-Gate
,
OR-Gatter
,
ti lvc logic
,
74lvc
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74LVC2G32DCUR
,
3006637
,
300-6637
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,703*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G32DCTR IC, OR-GATE, DUAL 2-INPUT, SMD
Texas Instruments
SN74LVC2G32DCTR
€ 0,716*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.