Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G14MDBVREP LOGIC, SCHMITT-TRIG INVERTER, 5SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006615
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G14MDBVREP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LVC1G14
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, ti lvc logic, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G14MDBVREP, 3006615, 300-6615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.