Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G04DCKT IC, SINGLE INVERTER, SMD, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006605
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G04DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LVC1G04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, ti lvc logic, 74lvc, 4000 cmos inverter, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G04DCKT, 3006605, 300-6605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,498*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,386*
    € 1,64934
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7SZ04P5X
    € 0,4386*
    Ähnlich
    onsemi
    NL17SZ04DFT2G
    € 0,3786*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.