Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
NOR-Gate
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC02APW IC, QUAD 2INPUT NOR, SMD, 74LVC02
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3006598
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LVC02APW
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion:
NOR-Gatter
Produktpalette:
74LVC02
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Ausgangsstrom:
24 mA
Anzahl von Elementen:
Vier
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LVC
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
1.65 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
NOR-Gate
,
NOR-Gatter
,
ti lvc logic
,
nor gate
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74LVC02APW
,
3006598
,
300-6598
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MC74LCX02DTR2G NOR-GATTER, 4FACH, 2 EINGÄNGE, TSSOP-14
onsemi
MC74LCX02DTR2G
€ 0,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.