Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F86N LOGIC, QUAD 2-IN EX-OR GATE, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006558
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F86N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logikfunktion: XOR (Exclusive OR)
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74F
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F86N, 3006558, 300-6558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.