Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC1G04QDBVRQ1 INVERTER, SINGLE, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006509
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G04QDBVRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AHC1G04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC1G04QDBVRQ1, 3006509, 300-6509
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,141*
    € 0,467*
    Lager 139
    1556
    5
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,801*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,005* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.