Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC14N LOGIC, HEX SCHMITT-TRIG INV, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006501
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AHC14
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC14N, 3006501, 300-6501
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,22*
    € 0,81*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 0,661*
    € 2,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.