Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AC08N LOGIC, QUAD 2IN POS-AND GATE, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006473
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC08N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AC08
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ac logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AC08N, 3006473, 300-6473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,95*
    Lager 139
    765
    € 14,99*
    ab € 0,60*
    € 0,984*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.