Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4086BE LOGIC, 2-IN AND-OR-INV GATE, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006437
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4086BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
OR-Gate
Logikfunktion: AND / OR / Inverter
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, or-gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4086BE, 3006437, 300-6437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,661*
    € 1,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.