Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC74ADR D FLIP FLOP, DUAL, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006416
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC74ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 100 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.2 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Differenz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, ti lvc logic, 74lvc, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC74ADR, 3006416, 300-6416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,848*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.