Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC74AD IC, FLIP-FLOP, 2 CIRCUITS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006415
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC74AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Frequenz: 150 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.2 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, ti lvc logic, 74lvc, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC74AD, 3006415, 300-6415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,15*
    Lager 139
    825
    € 14,99*
    ab € 0,916*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.