Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT174E 74HCT CMOS, 74HCT174, DIP16, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006352
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT174E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT174
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74174
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Frequenz: 25 MHz
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Ausbreitungsverzögerung: 17 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT174E, 3006352, 300-6352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 1,34*
    Lager 139
    86
    € 14,99*
    ab € 1,08*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.