Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT4511E LOGIC, 7-SEG LATCH/DEC/DRVR, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006321
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT4511E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: BCD-zu-7-Segment-Decoder / Treiber / Latch
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT4511
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744511
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 7 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, Latch, 74hct, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT4511E, 3006321, 300-6321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.