Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HCT238E DECODER/DEMUX, 3:8, DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006318
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT238E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT238
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74238
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Analogschalter, Decoder, Decoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HCT238E, 3006318, 300-6318
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    47
    € 6,99*
    ab € 0,52*
    € 0,83*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,52*
    € 0,83*
    2 Tage
    40
    10
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 1,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,786*
    € 1,291*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.