Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TXB0104YZTR VOLT LEVEL TRANSLATOR, 4BIT, DSBGA-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006263
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0104YZTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Leitungstreiber
Logik-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Spannungspegelumsetzer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSBGA
  • Logik-IC-Familie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,584*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.