Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC8T245DBQR TRANSCEIVER, NON-INVERT, SSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006240
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC8T245DBQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC8T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 748T245
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC8T245DBQR, 3006240, 300-6240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.