Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS641-1N LOGIC, BUS TRANSCVR OCTAL, 20DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006185
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS641-1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS641
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74641
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS641-1N, 3006185, 300-6185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.