Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC2T45DCUT DUALBIT BUS TRANSCEIVER, 74AVC2T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC2T45DCUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74AVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AVC2T45DCUT, 3006159, 300-6159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,405*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,405*
    € 1,67195
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.