Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC2T45DCTR LOGIC, BUS TRCVR, 3STATE O/P, 8SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006158
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC2T45DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Logik-IC-Familie: 74AVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AVC2T45DCTR, 3006158, 300-6158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,499*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,499*
    € 1,78381
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.