Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ABT16245ADLR TRANSCEIVER, 16-BIT, 3-STATE O/P, SSOP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006112
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT16245ADLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ABT16245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Logik-IC-Familie: 74ABT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74abt logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ABT16245ADLR, 3006112, 300-6112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 2,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,86*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.