Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC541E IC, 74HC, 74HC541, DIP20, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006085
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC541E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC541
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74541
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC541E, 3006085, 300-6085
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 1,572*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,572*
    € 1,87068
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,549*
    € 1,84331
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.