Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMX2595RHAT RF SYNTHESIZER, 19GHZ, VQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005494
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMX2595RHAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • Bauform - Takt-IC: VQFN
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Takt-IC: Frequenzsynthesizer
  • Frequenz: 20 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 139,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,17*
    € 165,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,43*
    € 164,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,54*
    € 141,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,06*
    € 117,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,91*
    € 109,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.