Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCVF2310PW 1:10 CLOCK BUFFER, 2310, TSSOP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005488
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCVF2310PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 200 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 10 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCVF2310PW, 3005488, 300-5488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.