Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCS502PW CLOCK GENERATOR, 32MHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005486
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCS502PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Frequenz: 32 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCS502PW, 3005486, 300-5486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.