Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCLVC1310RHBR CLOCK BUFFER/TRANSLATOR, 200MHZ, VQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005478
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCLVC1310RHBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Bauform - Takt-IC: VQFN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer, Pegelumsetzer
  • Frequenz: 200 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 10 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCLVC1310RHBR, 3005478, 300-5478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.