Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2904M/NOPB IC, OP AMP, DUAL, 1MHZ, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004620
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.1 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 3V bis 26V
  • Anstiegsrate: 0.1 V/µs
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Eingangsruhestrom: 0.045 µA
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM2904M/NOPB, 3004620, 300-4620
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,28*
    Lager 139
    246
    1
    € 14,99*
    ab € 1,005*
    € 2,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM2904DR2G
    € 0,1318*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.