Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM224DR OP AMP, QUAD IND SPEC, SOIC14, 224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004609
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM224DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: ± 1.5V bis ± 16V
  • Anstiegsrate: 0.5 V/µs
  • Bandbreite: 1.2 MHz
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Verstärkertyp: Hohe Verstärkung
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM224DR, 3004609, 300-4609
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0804*
    € 0,2675*
    Lager 139
    2404
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0824*
    € 0,6955*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6955*
    € 0,82765
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4735*
    € 0,56347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4265*
    € 0,50754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1999*
    € 0,23788
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1492*
    € 0,17755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4775* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM224DR2G
    € 0,584*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM224DT
    € 0,579*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.