Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS THS4522IPWR DIFFERENTIAL AMPLIFIER, 490V/US, TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004461
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4522IPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 490 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 490 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 0.7 µA
  • Bandbreite: 95 MHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 95 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, THS4522IPWR, 3004461, 300-4461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,06*
    € 6,54*
    Lager 139
    1668
    € 14,99*
    ab € 3,18*
    € 8,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.