Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller, anwendungsspezifisch, Reihe DA1458x, ARM Cortex-M0, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003683
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA14585-00000AT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie SmartBond DA14585
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, RENESAS, DA14585-00000AT2, 3003683, 300-3683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    DA14585-00ATDEVKT-P
    € 114,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.