Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AVC16LAIOFE0DT5B04 VANDALENS. SCHALTER SPST 1A 24VDC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AVC16LAIOFE0DT5B04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
schalter vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: AVC
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Rot, Grün, Blau
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Bedrahtet mit Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Kapazitive, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, AVC16LAIOFE0DT5B04, 2992346, 299-2346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.