Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latch, 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991849
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC59P50YWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Latches
Logik-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: MIC59P50
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Latchtyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: -
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, MIC59P50YWM, 2991849, 299-1849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.