Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ256MC510A-I/PT DIG. SIGNALCONTROLLER AEC-Q100 TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991843
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ256MC510A-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 256 KB
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, a-d converter microchip, dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ256MC510A-I/PT, 2991843, 299-1843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.