Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC1024-E/MF EEPROM, 1MB, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC1024-E/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 1Mbit SPI Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC1024-E/MF, 2991836, 299-1836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    25LC1024-I/MF
    € 6,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.