Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28HC64B-12JU EEPROM, 64KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991815
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC64B-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 64Kbit Parallel EEPROM
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28HC64B-12JU, 2991815, 299-1815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 5,87*
    € 7,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,48*
    € 8,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,62*
    € 9,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    AT28HC64B-70JU
    € 7,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.