Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F442-E/PT MCU, 8 BIT, 40MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991801
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F442-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18FXX2 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: AUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: PIC18
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 768 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18FXX2
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F442-E/PT, 2991801, 299-1801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.