Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP64MC502-E/MM DIG. SIGNALCONTROLLER AEC-Q100 QFN-S-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991785
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP64MC502-E/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN-S
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 70 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: ECAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP64MC502-E/MM, 2991785, 299-1785
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,03*
    € 4,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 5,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.