Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT24C04C-PUM EEPROM, 4KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991759
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C04C-PUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT24C04C-PUM, 2991759, 299-1759
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2148
    1
    € 14,99*
    ab € 0,481*
    € 0,787*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.