Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP96RL00-E/MX THERMOELEMENT-EMK/TEMP-WANDLER, MQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP96RL00-E/MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Produktpalette: MCP9600/L00/RL00
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Umwandlung der Thermoelement-EMK zu Temperatur
  • IC-Bauform: MQFN
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, MICROCHIP, MCP96RL00-E/MX, 2991624, 299-1624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    73
    Frei Haus
    ab € 2,65*
    € 3,44*
    Lager 139
    317
    1
    € 14,99*
    ab € 3,08*
    € 5,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.