Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2800-G1JJYML-TR DIGITALER POWER-MANAGEMENT-IC, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991619
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2800-G1JJYML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 3
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 1
  • Anzahl der LDO-Regler: 2
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung: 5.5 V
  • IC-Typ: Spannungsregler mit mehreren Topologien
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2800-G1JJYML-TR, 2991619, 299-1619
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 1,97*
    € 2,48*
    Lager 139
    4069
    1
    € 14,99*
    ab € 2,00*
    € 3,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.