Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 1540051EA3590 FOTODIODE NICHT VERSTÄRKT, 5MM, 940NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990885
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1540051EA3590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 940 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 17.5 °
  • Produktpalette: WL-TDRW
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.03 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, WURTH ELEKTRONIK, 1540051EA3590, 2990885, 299-0885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,27*
    Lager 139
    206
    1
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 0,939*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.