Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 12401945E212A USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12401945E212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IPX2
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 3.1
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 12401945E212A, 2990006, 299-0006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.