Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 124019032112A USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989995
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     124019032112A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • IP-Schutzart: IPX5
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 124019032112A, 2989995, 298-9995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.