Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 12401945E212A USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989994
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12401945E212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IPX2
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 3.1
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 12401945E212A, 2989994, 298-9994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,80*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.