Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 124018312112A USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989986
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     124018312112A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IPX8
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 3.1
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 124018312112A, 2989986, 298-9986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.