Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L99LD20Q6TR LED-TREIBER, AEC-Q100, BUCK, QFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2987007
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L99LD20Q6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 50 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, L99LD20Q6TR, 2987007, 298-7007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.