Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST25DV02K-W1R8S3 RFID, LESEN/SCHREIBEN, 13.567MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986995
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST25DV02K-W1R8S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.567 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Frequenz, min.: 13.553 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 360 µA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: NSOIC
  • Programmierbarer Speicher: 2kbit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,179*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.