Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDA37WY ESD-SCHUTZDIODE, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986962
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA37WY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: Transil
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • Verlustleistung Pd: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDA37WY, 2986962, 298-6962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,4729*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4729*
    € 0,56275
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3229*
    € 0,38425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2463*
    € 0,2931
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2175*
    € 0,25883
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1423*
    € 0,16934
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.