Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMUN2238LT1G TRANSISTOR, NPN, 50V, 0.1A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985430
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMUN2238LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 160 hFE
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ONSEMI, MMUN2238LT1G, 2985430, 298-5430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,01004*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,01971*
    € 0,02345
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,01926*
    € 0,02292
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01654*
    € 0,01968
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,01295*
    € 0,01541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01292*
    € 0,01537
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,01267*
    € 0,01508
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,01147*
    € 0,01365
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,01004*
    € 0,01195
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.